Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B65921.4 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B65921.4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B65921.4 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104510486
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B65921.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel
Teilbestückte Breakoutbox ausgestattet mit LC-Duplex Kupplungen OS2. Frontblende verschraubt und Kupplungen eingesetzt. Metallbox.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Optischer Kabelverbinder
LC
Lichtleitertyp
OS2
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.