Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27BDL9115L Direct view LED (DVLED) Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 27BDL9115L Direct view LED (DVLED) Indoor
Philips 27BDL9115L Direct view LED (DVLED) Indoor
Philips 27BDL9115L Direct view LED (DVLED) Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104223108
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27BDL9115L/00
EAN/GTIN:
     8712581758615
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
608 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
8000 g
Modultiefe
10 mm
Modulbreite
152 mm
Modulhöhe
171 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
53 W
Stromverbrauch (max.)
160 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ausrichtung
Landschaft
Wandmontage
Ja
Plattenmaterial
Aluminium
Zweck
Kommerziell
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Helligkeit
800 cd/m²
Bildschirmdiagonale
27.5 "
Display-Auflösung
384 x 216 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
3000:1
Wiederholfrequenz
1920 Hz
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Gleichmäßigkeit der Helligkeit
0 - 97 %
Lebensdauer des Panels
100000 h
Anzeigebereich
0.2079 m²
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.416,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,72*
€ 2.875,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,33*
€ 2.849,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.312,55*
€ 2.751,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.260,78*
€ 2.690,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.215,02*
€ 2.635,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.