Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 41BDL7324L Direct view LED (DVLED) Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 41BDL7324L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Philips 41BDL7324L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103638721
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41BDL7324L/00
EAN/GTIN:
     8712581769956
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
5910 g
Modulbreite
249.9 mm
Modulhöhe
249.9 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Verpackungsbreite
1354 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
9010 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
41.67 W
Stromverbrauch (max.)
125 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaft
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Plattenmaterial
Aluminium
Zweck
Kommerziell
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Helligkeit
900 cd/m²
Bildschirmdiagonale
40.6 "
Display-Auflösung
416 x 104 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
4:1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
3500:1
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Gleichmäßigkeit der Helligkeit
0 - 97 %
Farbtiefe
14 Bit
Lebensdauer des Panels
100000 h
Anzeigebereich
0.25 m²
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.020,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,34*
€ 1.214,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,13*
€ 1.213,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,01*
€ 1.197,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,69*
€ 1.165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,74*
€ 1.106,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.