Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70261144 Stromkabel Weiß 3 m Netzstecker Typ F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70261144 Stromkabel Weiß 3 m Netzstecker Typ F
Lapp ÖLFLEX 70261144 Stromkabel Weiß 3 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103483499
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H03VV-F
H05VV-F
Schuko-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.