Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70261143 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70261143 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
Lapp ÖLFLEX 70261143 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103483498
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.