Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 73222335 Stromkabel Weiß 2,5 m Netzstecker Typ F IEC C13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 73222335 Stromkabel Weiß 2,5 m Netzstecker Typ F IEC C13
Lapp ÖLFLEX 73222335 Stromkabel Weiß 2,5 m Netzstecker Typ F IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103483482
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
250 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
IEC C13
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.