Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barco ClickShare CX‑30 Gen 2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barco ClickShare CX‑30 Gen 2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX‑30 Gen 2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX‑30 Gen 2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Barco ClickShare CX‑30 Gen 2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     2753I-8121611
Hersteller:
     Barco
Herst.-Nr.:
     R9861613EUB2
EAN/GTIN:
     5415334038875
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ClickShare CX-30 ermöglicht Drahtloskonferenzen in mittelgroßen Konferenzräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie ganz einfach hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
900 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Dual-Band
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 220 V
Stromverbrauch (max.)
24 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 12, iOS 13
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.944,98*
€ 2.090,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.006,92*
€ 2.141,04*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.019,01*
€ 2.161,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.023,81*
€ 2.162,67*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.081,03*
€ 2.236,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,43*
€ 2.487,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,34*
€ 2.472,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,98*
€ 2.404,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,03*
€ 2.361,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.944,98*
€ 2.314,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Barco
R9861600D01C
ab € 190,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.