Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976958691 Herst.-Nr.: C51CF48100 EAN/GTIN: 8715946708935 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 134 mm | | Tiefe | 54 mm | | Höhe | 145 mm | | Gewicht | 430 g | Papierhandhabung | Autoabschneider | Ja | | Unterstützte Papierbreite | 4, 6, 9, 12, 18 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | Drucken | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Maximale Auflösung | 180 x 180 DPI | | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 9 mm/sek | | Maximum Druckweite | 18 mm | | Einstellungen der Randtiefe | 10mm, Fixed | | Vertikaler Druck | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 38,46* | € 52,79* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,53* | € 62,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,35* | € 69,32* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 53,25* | € 70,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,71* | € 79,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|