Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-85120215 Herst.-Nr.: C51CK34100 EAN/GTIN: 8715946708942 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Design | Produktfarbe | Beige | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Tiefe | 133 mm | | Höhe | 146 mm | | Gewicht | 470 g | Papierhandhabung | Autoabschneider | Ja | | Unterstützte Papierbreite | 4, 6, 9, 12, 18, 24 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | Drucken | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Maximale Auflösung | 360 x 360 DPI | | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 12 mm/sek | | Maximum Druckweite | 24 mm | | Druckbare Punktzahlen | 256 dot | | Einstellungen der Randtiefe | 10mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,10* | € 109,52* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 83,95* | € 112,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,33* | € 134,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 106,92* | € 137,35* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 108,89* | € 139,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|