Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
ABUS PPIC90000B Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101788522
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC90000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
IR-Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
PCM
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kanalabstand
2400 MHz
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch
180 mA
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
15 mm
Paketgewicht
46 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
120 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.