Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Aura UKA200-GRPS Digitaler Bilderrahmen Graphit 22,9 cm (9 Zoll) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101625279
Hersteller:
     Aura
Herst.-Nr.:
     UKA200-GRPS
EAN/GTIN:
     860006938345
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 9 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Slideshow Einstellungen
Ja
Foto-Bearbeitung
Crop
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
2.454 kg
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2450 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG, TIFF
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
9 Zoll
Display-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Display
LED
Bildwinkel, horizontal
89 °
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
AC Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
1200 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
192 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
48 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
192 x 48 x 246 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
246 mm
Gewicht (mit Ständer)
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Video-Wiedergabe
Ja
Plug
Ja
Effektive Megapixel (Foto)
2 MP
Weißabgleich
Auto
Mobile App-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
iOS (12+ or later), iPad OS (13+ or later), Android (Lollipop 5.0 or later)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.