Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101416676
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006784
EAN/GTIN:
     5099206107083
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech G PRO X SUPERLIGHT Kabellose Gaming-Maus

Diese Gaming-Maus liegt mit ihrem Gewicht von 63 Gramm etwa 25 % unter dem Gewicht der Standard PRO Wireless Maus. Die LIGHTSPEED Technologie und der ultraschnelle HERO Sensor sorgen für blitzschnelle Reaktionen von nur 1 ms und überragende Steuerung mit 400+ IPS und einer Auflösung von bis zu 25.600 DPI - und das ganz ohne störendes Kabel. Füße aus PTFE verhindern Widerstand und bieten optimale Gleitfähigkeit sowie eine unmittelbare Verbindung mit dem Spiel. Die Maus wurde in Zusammenarbeit mit den besten E-Sport-Profis der Welt entwickelt, um noch schneller zu sein und maximale Performance rauszuholen.

Weltweit die #1: Die meistverkaufte Marke für kabelloses Gaming Zubehör: Basierend auf unabhängigen aggregierten Verkaufsdaten (Februar 2019 bis Februar 2020) für drahtlose Gaming-Keyboards, Mäuse und PC-Headsets in Einheiten von folgenden Ländern/Regionen: US, CA, CN, JP, KR, TW, TH, IN, DE, FR, RU, UK, SE, TR

Produktdetails:
Ultra leichtes 63 g Design
Kabellose LIGHTSPEED Technologie
Sensor: HERO
PTFE-Füße ohne Zusatzstoffe
Klicktasten mit Federspannung
5 Tasten
Auflösung: 100 - 25.600 DPI
Windows 8 oder höher, macOS 10.11 oder höher
Beschleunigung: 40G
Max. Geschwindigkeit: > 400 IPS
Verfügbar in Schwarz und Weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
147 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
351.1 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
63 g
Sonstige Funktionen
Technologie
LIGHTSPEED
Sensor
HERO
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
70 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Magenta
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.9 Wh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.