Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° G1/4 AG auf G1/4 IG - chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° G1/4 AG auf G1/4 IG - chrome
Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° G1/4 AG auf G1/4 IG - chrome
Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° G1/4 AG auf G1/4 IG - chrome
Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° G1/4 AG auf G1/4 IG - chrome
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101406796
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17591
EAN/GTIN:
     4250197175913
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse! Alle Anforderungen, die an einen Anschluss gestellt werden, sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht, was sie sind. In brillantem Chrome und tief mattem Schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden, die sich in jedes System hervorragend einfügen. Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo, was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht! Wer es bunt mag, der findet drei verschiedenfarbige O-Ringe im Lieferumfang. Bei vorhandener UV Beleuchtung leuchten diese sogar in entsprechender Farbe. Ausführung Dieser um 45° gewinkelte Adapter ist mit einem G1/4" Innengewinde sowie einem G1/4" Außengewinde ausgestattet. Verwendung findet dieser um 45° gewinkelte Anschluss in Wasserkreisläufen, wo wenig Platz für die Verschlauchung vorhanden ist und eine spezielle Lösung benötigt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchanschluss
Produktfarbe
Chrom
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Winkel
45 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.