Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Acer Vero CB273 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101241751
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB3EE.016
EAN/GTIN:
     4711121264535
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Unglaubliche Bilder, Edge-to-Edge
Ganz egal, ob Sie sich Filme ansehen, Computerspiele spielen oder arbeiten – Sie erleben stets faszinierende Bilder mit bis zu UHD1-Auflösung. Erhalten Sie dank eines ZeroFrame-Displays mit bis zu 86,4 cm (34")1 mehr Bildschirmfläche, damit Sie mehr sehen und erledigen können.

Perfekt aus jedem Winkel
Sie können auch bei einem Winkel von bis zu 178° genau sehen, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Durch IPS-Technologie (In-Plane Switching) sehen Sie auch von der Seite gut – und das bei gleichbleibender Farbqualität.

Lebendiges HDR
Wenn Sie sich entspannen wollen, dann am besten vor einem Bildschirm, der Bilder naturgetreu und realistisch darstellt – dank HDR. Die HDR 101-fähigen Monitore von Acer nutzen Global Dimming, um den Kontrast zu steigern. So werden schwarze Bereiche dunkler und weiße heller.

Kein Tearing
Verabschieden Sie sich dank AMD FreeSync™2 von Rucklern und Tearing. Videowiedergaben sind schneller, einfacher und flüssiger möglich, da die Bildwiederholfrequenz des Monitors mit der Framerate Ihres PCs synchronisiert ist.

Blitzschnelle Reaktionszeit
Genießen Sie dank 1-ms3-Visual Response Boost™ selbst bei rasanter Action klare, scharfe Bilder. Eine schnelle Reaktionszeit gewährleistet, dass sich Bilder in schneller Geschwindigkeit kristallklar über den Bildschirm bewegen – so können Sie Inhalte noch intensiver verfolgen.

Der Schutz der Augen steht an erster Stelle
Schütze Deine Augen vor unnötiger Anstrengung mit den BlueLightShield™- und Flickerless™-Technologien von Acer. Dank weniger Reflexionen und geringerer Auslastung der Augen durch die ComfyView™- und Low Dimming™-Technologien von Acer können Sie länger mit dem Monitor arbeiten.

Optimale Position
Stellen Sie den Monitor dort auf, wo Sie ihn brauchen – der Standfuß lässt sich ganz einfach anpassen. Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken oder in der Höhe verstellen, um ein Optimum an Ergonomie zu erzielen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
120 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
508.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
7770 g
Breite (ohne Standfuß)
614.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5340 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.