Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Camera Strap ‑ Flat Gurt Kamera mit Drucker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Camera Strap ‑ Flat Gurt Kamera mit Drucker Weiß
Polaroid Camera Strap ‑ Flat Gurt Kamera mit Drucker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100832231
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     32063412863094
EAN/GTIN:
     9120096771460
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1100 mm
Breite
35 mm
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Kompatible Produkte
Fits Polaroid Now+, Now, OneStep 2 and OneStep+
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.