Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Modulare Patchpanel
>
Artikel
InLine Patchfeld 24-fach, Keystone Leerblech Patchpanel, 19", 1HE, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-100727431
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
76824G
EAN/GTIN:
4043718307074
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
Patchpanel zur Aufnahme von Buchsen-zu-Buchsen-Durchgangsschnittstellenmodulen mit Snap-In-Schnelltrenntechnik. Ideal zum Gruppieren und Verbinden verschiedener Abschnitte einer logisch strukturierten Verkabelung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,94*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Keystone RJ45 Buchse / Buchse Einsatz, SNAP-In, Cat.6, STP, bulk
InLine
74206B
€ 2,42*
Zubehör
InLine® Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a, schmale Bauform
InLine
76202A
€ 5,98*
Zubehör
InLine® RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a
InLine
76201A
€ 5,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.