Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA068056R1 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA068056R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA068056R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA068056R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA068056R1 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100725942
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA068056R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1630 g
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
125 A
Nennspannung
690 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1716 g
Merkmale
Abschaltzeit Lastkreis
15 ms
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.