Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA067621R1 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA067621R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA067621R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA067621R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA067621R1 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100725941
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067621R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1450 g
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
63 A
Nennspannung
690 V
Kurzzeit-Stehstrom
300 - 630 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Paketgewicht
1550 g
Merkmale
Abschaltzeit Lastkreis
15 ms
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.