Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA067451R1 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA067451R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA067451R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA067451R1 Stromunterbrecher
ABB 1SDA067451R1 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100725940
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067451R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
80 A
Nennspannung
690 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1140 g
Merkmale
Abschaltzeit Lastkreis
15 ms
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.