Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00 Signage-Display 94 cm (37") 700 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00 Signage-Display 94 cm (37") 700 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00 Signage-Display 94 cm (37") 700 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100708837
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37BDL3050S/00
EAN/GTIN:
     8712581799489
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
37 "
Display-Auflösung
1920 x 540 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
32:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.47 x 0.47 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, IR-Sensor, RS-232
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Display Höhe
282.3 mm
Breite
928.5 mm
Tiefe
48.7 mm
Höhe
282.3 mm
Gewicht
7760 g
Leistungen
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifikate
Zertifizierung
THIS FCC Class A CB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G51
Interne Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.254,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,64*
€ 1.626,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,40*
€ 1.616,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,15*
€ 1.570,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,44*
€ 1.536,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,53*
€ 1.492,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.