Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 30/1 Tact L Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 30/1 Tact L Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact L Schwarz, Grau, Gelb 30 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99942030
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-202.0
EAN/GTIN:
     4054278271774
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
NASS-/TROCKENSAUGER NT 30/1 Tact L

Zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen: Der Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact ist ein Universal-Gerät für professionelle Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen. Der kompakte Allessauger überzeugt dank dem automatischen Filterabreinigungssystem Tact und dem feuchtigkeitsresistenten PES-Flachfaltenfilter bei der staubfreien Beseitigung großer Mengen Feinstaub über lange Arbeitsintervalle hinweg. Schmutz und Flüssigkeiten werden zuverlässig in einem robusten 30 Liter großen Behälter gesammelt, der über einen Bumper und stabile Metalllenkrollen verfügt. Das einfache Handling und die durch den neuen, zentralen Drehschalter kinderleichte Bedienung des Geräts, erleichtern die Arbeit enorm. Das Gerät ist komplett mit neu entwickeltem und stark verbessertem Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeuge und Boxen dank gummierten Flächen und Verzurrmöglichkeiten verrutschsicher abgestellt oder sogar fixiert werden.

Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser. Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

Entnehmbares Filtergehäuse

Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen. Das falsche Einlegen des Flachfaltenfilters wird unmöglich gemacht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
13500 g
Paketgewicht
17500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
27.3 kPa
Ventilationsdruck (max)
273 mbar
Kabellänge
7.5 m
Schlauchlänge
2.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
69 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Filtermaterial
Fleece
Flachfaltenfilter
PES
Schutzart
II
Behältermaterial
Kunststoff
Automatischer Ein/Aus-Schalter
Ja
Lieferumfang
Nass-/Trocken-Bodendüse
Ja
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,47*
€ 596,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-595.0
ab € 117,74*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,10*
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,96*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,11*
Zubehör
Kärcher
6.903-862.0
ab € 7,06*
Zubehör
Kärcher
6.904-242.0
ab € 70,74*
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,53*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,44*
Zubehör
Kärcher
6.906-511.0
ab € 38,34*
Zubehör
Kärcher
6.906-512.0
ab € 25,94*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.