Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.906-511.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.906-511.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.906-511.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24858310
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-511.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
CV 30/1 CV 38/1 CV 38/2 CV 38/2 Adv CV 48/2 CV 48/2 Adv NT 14/1 Ap NT 14/1 Ap Adv NT 14/1 Ap Te Adv NT 14/1 Ap Te Adv L NT 14/1 Classic NT 25/1 Ap NT 27/1 NT 27/1 Adv NT 27/1 Me NT 27/1 Me Adv NT 35/1 Ap NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Bs NT 35/1 Tact Te NT 35/1 Tact Te H NT 35/1 Tact Te M NT 40/1 Tact NT 40/1 Tact Te NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te Ec NT 45/1 Tact Te H NT 45/1 Tact Te M NT 48/1 NT 48/1 Te NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Te NT 55/1 Tact Te M NT 75/1 Tact Me Te H
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.