Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CATYS-02 USB Kabel 1 m USB C USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CATYS-02 USB Kabel 1 m USB C USB A Weiß
Baseus CATYS-02 USB Kabel 1 m USB C USB A Weiß
Baseus CATYS-02 USB Kabel 1 m USB C USB A Weiß
Baseus CATYS-02 USB Kabel 1 m USB C USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99376009
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CATYS-02
EAN/GTIN:
     6953156205505
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Ausgangsspannung
11 V
Outputstrom (max.)
6 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.