Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160305 Elektrisches Kabel 100 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4160305 Elektrisches Kabel 100 m Weiß
Lapp 4160305 Elektrisches Kabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     1886-M0115115
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, UL ECOLOGO
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
1 mm²
Anzahl der Kerne
1
Durchmesser des Leiters
2.9 mm
Kabelgewicht
16 kg/km
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Testspannung
2500 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,24961*
€ 0,33961*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2652*
€ 0,3552*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2939*
€ 0,3939*
2 Tage
497
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,33961*
€ 0,40414
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29961*
€ 0,35654
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28961*
€ 0,34464
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24961*
€ 0,29704
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 33,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.