Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader 1mm² 100m Ring weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1056894
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     MULTI-STANDARD-SC2.1-1X1WS
EAN/GTIN:
     4044774695778
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit 'Aderendhülsen XL, isoliert', Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: HAR H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1, Ölbeständig, Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: true, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...70 °C, Ader-Farbe: weiß, Nennspannung U0: 450 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 3,1 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
MULTI-STANDARD-SC2.1-1X1WS
Ident Code:
4160305/100
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, lapp kabel litze gelb, h07v-k lapp kabel, h07v-k, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
€ 6,40*
ab € 0,25526*
€ 0,34526*
100
€ 5,46*
ab € 0,266*
€ 0,366*
Lager 5497
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,2939*
€ 0,4039*
2 Tage
542
100
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
100
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 40,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.