Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 35.1162.54 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 35.1162.54 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 35.1162.54 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 35.1162.54 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 35.1162.54 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97609677
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1162.54
EAN/GTIN:
     4009816037305
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Die Funk-Wetterstation XENA ist ein elegantes Gerät mit silberfarbenem Rahmen. Die schlanke Schrift und klare Struktur der Anzeige unterstreichen das moderne Design. Hinter der optisch ansprechenden Aufmachung verbergen sich Sensoren, die Ihnen Messwerte zum Klima und zur Wetterentwicklung liefern. Ein Barometer registriert die Luftdruckveränderungen und kündigt die zu erwartende Wetterentwicklung mit einem Trendpfeil und einem passenden Symbol an. Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellort angezeigt. Die Klima-Komfort-Anzeige stuft das Komfortniveau der aktuell gemessenen Werte ein: Ein lachendes Smiley zeigt an, wenn das Wohnklima optimal ist. Ein neutrales oder trauriges Gesicht weist auf mäßige bzw. schlechte Bedingungen hin. Durch gezieltes Heizen und Lüften können Sie das Raumklima regulieren und im Komfortbereich halten. Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit werden über einen mitgelieferten Funksender ermittelt, der im Freien an einem geschützten Ort aufgestellt wird. Zwei weitere Sender zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle, z.B. im Kinderzimmer oder in der Garage, sind anschließbar. Die jeweils erreichten Höchst- und Tiefstwerte für innen und außen lassen sich auf Knopfdruck abrufen. Die genaue Uhrzeit und das Datum der Speicherung werden mit angezeigt. Wahlweise werden die Werte automatisch jeden Tag um Mitternacht oder nur manuell zurückgesetzt. Die Uhrzeit und das vollständige Datum werden über das DCF 77 Funksignal automatisch eingestellt und täglich aktualisiert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
128 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Uhrfunktion
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.