Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
AOC G2 U28G2XU2/BK LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97338304
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U28G2XU2/BK
EAN/GTIN:
     4038986180344
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Neuer 4K UHD 3840x2160 Monitor mit HDMI2.1, 144 Hz, geringer Eingabeverzögerung und VESA zertifiziertem HDR400
Steigern Sie Ihr Spielerlebnis mit der 4K UHD-Auflösung 3840x2160. Genießen Sie ein flüssiges und Ghosting-freies Spielerlebnis für Ihre Lieblings-RTS- und RPG-Spiele mit einer Reaktionszeit von 1 ms GtG, G-Sync und FreeSync. Die VESA HDR400-Zertifizierung und eine Pixeldichte von 157 ppi sorgen für eine erstaunliche Bildqualität und Immersion. Holen Sie das Maximum aus Ihrer Konsole heraus dank HDMI 2.1-Konnektivität. Der eingebaute USB-HUB (4 Anschlüsse) ermöglicht den einfachen Zugriff auf Peripheriegeräte und andere Geräte. Flexibilität durch Design – der U28G2XU2 ist vollständig neig-, dreh- und schwenkbar. Mit unserer Software AOC G-Menu können Sie den Bildschirm ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 144 Hz
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
FPS-Zähler
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1214118
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
717 mm
Verpackungshöhe
593 mm
Paketgewicht
8950 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-5 - 23 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
636.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
531.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
6370 g
Breite (ohne Standfuß)
636.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53 mm
Höhe (ohne Standfuß)
368.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6370 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
60 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO 9241-307
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
93 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
370 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixeldichte
157 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
71.1 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,87*
€ 479,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.