Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kerros Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Kela Kerros Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97328119
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11561
EAN/GTIN:
     4025457115615
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15150
ab € 21,01*
Ähnlich
kela
15151
ab € 27,08*
Ähnlich
kela
11560
ab € 13,75*
Ähnlich
kela
15154
ab € 34,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.