Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15151 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15151 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Kela 15151 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Kela 15151 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Kela 15151 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36785957
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15151
EAN/GTIN:
     4025457151514
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Lecker und fettfrei in der Kerros-Bratpfanne zubereitet

Fettfrei und trotzdem unglaublich lecker – die Kerros-Bratpfanne macht es möglich!
Eine Pfanne mit Antihaftbeschichtung ist in jeder Küche unerlässlich. Die Kerros Antihaftbeschichtung erfüllt alle Anforderungen, die Hobby- und Profiköche stellen.
Durch die hochwertige 3-lagige Antihaftbeschichtung, welche zusätzlich durch feine Keramikpartikel verstärkt ist, können Sie auf Öl und Bratfett verzichten, nichts brennt mehr an. Der 5 mm starke, stoß-und kratzunempfindliche Aluguss-Boden der Kerros-Bratpfanne verteilt die Hitze optimal und speichert die Wärme energiesparend. Modernste Non-Stick-
Technology, made in Germany, kommt hier zum Einsatz und sorgt für beste Qualität. Deshalb unsere Devise: Weniger Fett und Strom, dafür gesundheitsbewusst mit viel Geschmack. Die Bratpfanne ist grundsätzlich frei von PFOA und für den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt. Handliche und formschöne Griffe mit Aufhängeöse. Hitzebeständig bis 180°.

Die beschichtete Pfanne ist Spülmaschinenfest und für alle Herdarten geeignet. Wir empfehlen jedoch die Reinigung unter fließend heißem Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch, am besten kein Spülmittel. Danach mit einem Geschirrtuch abtrocknen.

Stapeln Sie Pfannen und Töpfe nicht ohne Pfannenschutz übereinander, da dies die Beschichtung beschädigt.

Die Bratpfanne hat eine Höhe 5 cm, Durchmesser 28 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15150
ab € 21,13*
Ähnlich
kela
11561
ab € 18,76*
Ähnlich
kela
11560
ab € 13,76*
Ähnlich
kela
15154
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.