Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent
DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent
DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent
DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent
DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent
DeLOCK 90559 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97291161
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90559
EAN/GTIN:
     4043619905591
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Diese leichte Schutzbrille von Delock überzeugt durch ihr geringes Gewicht, von nur 22 Gramm, was das längere Tragen angenehm macht. Dank der ergonomisch geformten Bügel und der geformten Nasenflügelaussparung bietet diese Schutzbrille obendrein einen hohen Tragekomfort bei einer optimalen Augenraumabdeckung. Brillentasche In der Brillentasche verstaut, ist diese Schutzbrille sicher vor äußeren Einflüssen geschützt, somit ideal zum Transportieren und immer griffbereit. DIN EN 166 Zudem ist diese Bügelbrille komplett metallfrei, bietet dank transparenter Bauform ein großes Sichtfeld und entspricht der DIN Norm 166 F. Hinweis Die Delock Schutzbrille entspricht der Schutzklasse DIN EN 166 F, ist stoßfest und bietet einen Schutz von niedriger Energie (bis 45 m/s). Bitte verwenden Sie die Brille ausschließlich bei Zimmertemperatur und ersetzen Sie diese, sobald das Glas Defekte aufweist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zertifizierung
DIN EN 166 F
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
150 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
43 mm
Material
Material
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.