Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I630-012 USB Kabel 12 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I630-012 USB Kabel 12 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
FiberX FX-I630-012 USB Kabel 12 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97247779
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I630-012
EAN/GTIN:
     4251364732021
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das FX-I630 ist ein langes AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich daher für Datenübertragungsraten von bis zu 10Gbps. Das Kabel ist auf der einen Seite mit einem USB-C-Anschluss und auf der anderen Seite mit einem USB-A-Anschluss ausgestattet, beide mit vergoldeten Präzisionskontakten. Aufgrund seiner Hybridkonstruktion bietet er eine vollständige Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und eine geringe Dämpfung für eine perfekte Übertragungsqualität. Das Kabel benötigt keine externe Stromversorgung, es wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom ersorgt.

FiberX – Wenn Entfernung, Qualität und Bandbreite entscheidend sind
Die FX-I630 USB-C auf USB-A Kabel der FiberX-Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von SB Signalen über große Distanzen konzipiert. Der hybride Aufbau aus Glasfaser- und Kupferinnenleitern ermöglicht deutlich größere Kabellängen als herkömmliche USB-C- auf USB-A-Kupferkabel. Dies liegt an der USB Datenübertragung per Glasfaser, die frei von elektromagnetischen Einflussen/Interferenzen ist und nur zur Übertragung von Strom durch Kupferleitungen ergänzt wird. Aufgrund dieses Aufbaus stehen die Kabel in sehr großen Längen zwischen 3,00m und 15,00m zur Verfügung und können auch in komplexen Umgebungen eingesetzt werden.

Die Kabel entsprechen dem USB Standard SuperSpeed USB 10Gbps (auch SuperSpeed+ bzw. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen2 und USB 2.0 genannt) und sind in der Lage, Daten mit bis zu 10Gbps bzw. 900MB pro Sekunde oder bis zu 480Mbit/s über USB 2.0 zu übertragen.

Der geringe Kabeldurchmesser von nur 4,5mm ermöglicht einen extrem engen Biegeradius von bis zu 45mm (statisch) bzw. 90mm (dynamisch), speziell für die Verlegung / Installation in engen Umgebungen, wie z. B. auf der Rückseite eines Racks.

Die beidseitig konfektionierten USB-C bzw. USB-A Stecker verfügen zum einen über vergoldete Präzisions-Steckkontakte und und zum anderen über einen Nickel-beschichteten Steckerkorpus. Diese eredelungen machen die Stecker selbst unempfindlich gegen Korrosion und garantieren so eine auerhaft funktionierende Datenübertragung.

Aufgrund seiner Hybrid-Bauweise ist dieses Kabel nicht mit einer USB Power Delivery Funktion ausgestattet. Die maximale Stromübertragung liegt bei 5V mit 0,9A für maximal 4,5W Ladeleistung. Die intendierte Verwendung dieses Kabels liegt in der Verbindung von USB Huddle Cams bzw. generell USB Konferenzgeräten, wie Webcams oder digitalen Konferenztelefonen, die sich weit entfernt von der betreibenden Hardware, z. B. in einem separaten Rack-Raum befinden. Diese langen Strecken können nun mühelos und zusammen mit der AV Verbindung überbrückt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
12 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH, CPR
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Biegeradius (min.)
45 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.