Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound Blaster GC7 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound Blaster GC7 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster GC7 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster GC7 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster GC7 7.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96830186
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB185000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon-Vorverstärker
Nintendo Zubehör
PlayStation Zubehör
Soundkarte
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, PlayStation 4
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Empfohlene Kopfhörerimpedanz
32 - 300 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mitgelieferte Kabel
Audio (3.5 mm), Optisch, USB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i3/AMD Ryzen
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Breite
47 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
173 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-in
Ja
Line-out
Ja
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, soundkarte usb, mikrofon-vorverstärker, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.