Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3033 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3033 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
ACT AC3033 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
ACT AC3033 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96794651
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3033
EAN/GTIN:
     8716065490138
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
101 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.