|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-96609033 Herst.-Nr.: 698.350.75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, UKCA, WEEE | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Farben der Beleuchtung | Blau, Grün, Rot, Gelb |  | Lampenlebensdauer | 50000 h |  | Lampenschirmmaterial | Polycarbonat (PC) |  | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 38 mm |  | Paketgewicht | 231 g | Energie | AC Eingangsspannung | 24 V |  | Nennstrom | 0.135 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |