Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 890.320.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 890.320.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 890.320.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96608149
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     89032068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Paketgewicht
548 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.035 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.