Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 574.000.60 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 574.000.60 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Werma 574.000.60 Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96607999
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     57400060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Klasse
Protection class 2
Umweltklasse
III
Warnung Dezibel
108 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch
30 mA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Gewicht
540 g
Paketgewicht
660 g
Höhe
340 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.