Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 570.052.55 Verdrahtete Sirene Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 570.052.55 Verdrahtete Sirene Outdoor Weiß
Werma 570.052.55 Verdrahtete Sirene Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599797
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     57005255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Klasse
Protection class 2
Umweltklasse
III
Warnung Dezibel
108 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Produktfarbe
Weiß
Lochdurchmesser
148 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
350 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
970 g
Paketgewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.