Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7344H Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70267770
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7344H
EAN/GTIN:
     5411397124241
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Sicherheitsschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
352 mm
Leistungen
Geeignet für Räume bis zu
40 m²
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
KA-5038
ab € 24,07*
Sonstiges
Tristar
KA-5045
ab € 49,40*
Sonstiges
Tristar
KA-5064
ab € 16,58*
Sonstiges
Tristar
KA-5065
ab € 22,42*
Sonstiges
Tristar
KAS-5065
ab € 43,97*
Sonstiges
Perel
PTC0003
ab € 60,58*
Sonstiges
Tristar
KA-5038Set
ab € 46,84*
Sonstiges
Tristar
KAS-5064
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.