Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS30-35505 USB Kabel 50 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS30-35505 USB Kabel 50 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz
shiverpeaks BS30-35505 USB Kabel 50 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB A/Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96568810
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30-35505
EAN/GTIN:
     4017538162595
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
shiverpeaks-BASIC-S--USB Verlängerung Optisch USB 3.0- USB 3.0 A Stecker auf USB 3.0 A + USB Micro B Buchse, 50,0m · Anschlüsse: USB 3.0 A Stecker auf USB 3.0 A Buchse, USB Micro B Buchse · USB Buchse mit Schraubanschluss (M2 x 0,4) · Gehäusematerial: Metall · Haube: verschraubt · Steckermaterial: Nickel · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Plug and Play Installation · USB Version: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) · Abwärtskompatible Versionen: USB 2.0, USB 1.1 · max. Bandbreite: 5 Gbit/s · Maximale Ausgangsstromstärke: 900 mA · Kabeltyp: rund · Kabel Mantel: TPU · Kabeldurchmesser (ca.): 3,7mm · Adern Material: Kupfer/POF · Aufbau Kabel: AWG 22/OM1 · Knickschutz: Ja · Farbe Kabel: schwarz · Länge: 10,0m Lieferumfang: · Aktiv Optisches USB 3.0 Hybridkabel · USB Micro B Kabel zur Stromversorgung · Gebrauchsanleitung Mit diesem Aktiv Optischen USB 3.0 Hybridkabel (AOC) können Sie Ihre Daten nahezu verlustfrei über lange Strecken übertragen. Es ist Ideal für Konferenzräume, Medienpulte, Hörsäle oder für den ambitionierten Heimanwender. Über USB 3.0 können Datenraten von 5 Gbit/s erreicht werden. Das USB 3.0 AOC Kabel kann ohne zusätzliches Netzteil betrieben werden. Falls Geräte mit höherem Strombedarf über dieses Kabel betrieben werden sollen, kann an der USB Micro B Buchse ein 5V Stromadapter angeschlossen werden. Ein Hybridkabel wandelt ein elektrisches Datensignal in ein optisches Datensignal um. Durch die Lichtwellenleiter ist die Signaldämpfung sehr gering und es gibt keine Beeinflussung der Datenleitung durch Elektromagnetische Störungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A/Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Round cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.