Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider
Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider
Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider
Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider
Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider
Knipex 95 16 200 Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95557164
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 200 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
68 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Material
Stahl
Produktfarbe
Chrom, Rot, Gelb
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
20 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.