Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA372M mSATA 128 GB Serial ATA III MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA372M mSATA 128 GB Serial ATA III MLC NAND
Transcend MSA372M mSATA 128 GB Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95381196
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMSA372M
EAN/GTIN:
     760557854579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.64 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.4 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
JEDEC-Standard
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
2360
Zertifizierung
FCC/BSMI/UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.