Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94812687
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30274AL0
EAN/GTIN:
     4005176488665
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
328 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
295 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
54 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl, Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Wasserströmungsmodi
Spray, Stream
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32321DL2
ab € 208,49*
Ähnlich
Grohe
32321GN2
ab € 277,26*
Ähnlich
Grohe
30274DL0
ab € 248,45*
Ähnlich
Grohe
30274A00
ab € 232,94*
Ähnlich
Grohe
32321A02
ab € 284,70*
Ähnlich
Grohe
32321AL2
ab € 208,97*
Ähnlich
Grohe
30274DA0
ab € 233,46*
Ähnlich
Grohe
32321DA2
ab € 269,52*
Ähnlich
Grohe
30274GN0
ab € 331,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.