Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV NUMINOS ZOOM M PHASE Schienenlichtschranke Schwarz LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94807732
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
190 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
950 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006119
ab € 95,64*
Ähnlich
SLV
1006116
ab € 95,79*
Ähnlich
SLV
1006117
ab € 96,39*
Ähnlich
SLV
1006110
ab € 75,48*
Ähnlich
SLV
1006118
ab € 95,65*
Ähnlich
SLV
1006109
ab € 75,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.