Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos zoom M Schienenlichtschranke Schwarz LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos zoom M Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV Numinos zoom M Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV Numinos zoom M Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV Numinos zoom M Schienenlichtschranke Schwarz LED E
SLV Numinos zoom M Schienenlichtschranke Schwarz LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040456
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
The NUMINOS light system from SLV combines technology, design and functionality like no other. This way, you can experience a thousand lighting design possibilities with different downlights and spotlights. Like with the NUMINOS® ZOOM M PHASE 3-phase system light LED, which impresses with its high-quality workmanship and light. In this way, you can create high-quality illumination of larger areas or use the spotlight for selective lighting. Installation is then done in no time at all. When to choose NUMINOS from SLV – modular diversity awaits you.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
980 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Abstrahlwinkel (min.)
15 °
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
1800 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
350 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1300 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001531
ab € 49,96*
Zubehör
SLV
145300
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.