Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Acer B6 B246WLyemipruzx Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94475289
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB6EE.079
EAN/GTIN:
     4710886873372
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
371891
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-A, USB Typ-C
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Grau
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.