| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-9437385 Herst.-Nr.: CV0036A EAN/GTIN: 4049982290487 |
| |
|
| | |
| Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten am Mini DisplayPort mit Audio Untersützung Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüzt durch den Standard HDMI 1.3b kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 162 mm | | Verpackungshöhe | 230 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Datenübertragungsrate | 6.75 Gbit/s | | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter displayport, adapter hdmi, adapterkabel hdmi displayport |
| | |
| |