Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR201CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 25,5 cm 1000 W Akku Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR201CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 25,5 cm 1000 W Akku Schwarz, Grün, Silber
Makita UR201CZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 25,5 cm 1000 W Akku Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93814733
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR201CZ
EAN/GTIN:
     0088381893695
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Breite
400 mm
Tiefe
269 mm
Länge (mm)
1795 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
1000 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
255 mm
Kopftyp
Blade
Griffart
D-Schlaufengriff
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7000 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Schallleistungspegel
91.8 dB
Schallleistungspegel, garantiert
78 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Standardabweichung
1 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Stromkabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,05*
€ 416,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.