Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESPRIMO D9011 Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ESPRIMO D9011 Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Rot
Fujitsu ESPRIMO D9011 Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Rot
Fujitsu ESPRIMO D9011 Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Rot
Fujitsu ESPRIMO D9011 Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Rot
Fujitsu ESPRIMO D9011 Intel® Core™ i7 i7-11700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93619983
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:D911EPC70MIN
EAN/GTIN:
     4065221728368
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 750
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11700
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
8000 g
Design
Gehäusetyp
SFF
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Energie
Stromversorgung
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,02*
€ 1.744,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,96*
€ 1.737,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,99*
€ 1.685,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,53*
€ 1.642,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,95*
€ 1.590,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.