Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Quickmill Rubino Filterkaffeemaschine 3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93301100
Hersteller:
     Quickmill
Herst.-Nr.:
     0981
EAN/GTIN:
     8007062098114
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
20000 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Isolierkanne
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
3 bar
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Ursprungsland
Italien
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 986,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,89*
€ 1.174,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,45*
€ 1.164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,76*
€ 1.127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,23*
€ 1.106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,24*
€ 1.089,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.