Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM19F19MC Kabeladapter mini HDMI HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM19F19MC Kabeladapter mini HDMI HDMI Schwarz
Microconnect HDM19F19MC Kabeladapter mini HDMI HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9321071
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM19F19MC
EAN/GTIN:
     5704327972358
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi mini hdmi
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI2
ab € 6,14*
Zubehör
MicroConnect
HDM19F24F
ab € 3,06*
Zubehör
MicroConnect
HDMVGA1
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.